Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG® MaxiFlex Endurance 2442_8 Gr.8 (34-844) Nylon-Strickhandschuhe mit Noppen


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
ATG® MaxiFlex Endurance 2442_8 Gr.8 (34-844) Nylon-Strickhandschuhe mit Noppen
ATG® MaxiFlex Endurance 2442_8 Gr.8 (34-844) Nylon-Strickhandschuhe mit Noppen
ATG® MaxiFlex Endurance 2442_8 Gr.8 (34-844) Nylon-Strickhandschuhe mit Noppen
Artikel-Nr.:
     1955-2001594486
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2442-8
EAN/GTIN:
     4792249844083
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ATG MaxiFlex Endurance 2442_8 Gr.8 (34-844) Nylon-Strickhandschuhe mit Noppen, Nitril-Mikroschaumbeschichtung Kat.2, Noppen aus Nitril, grau/schwarz nahtlos gestrickte Nylon-Handschuhe mit patentierter Nitril-Mikroschaumbeschichtung und nachträglich aufgebrachten Noppen aus Nitril, handflächenbeschichtet, vorgewaschen, waschbar bis 40°C Diese Öko-Tex®-Standard 100 zertifizierten Handschuhe werden mit aufbereitetem Regenwasser gewaschen. Auf diese Weise kann garantiert werden, dass sie sauber und frei von Rückständen sind. Zusätzlich sind die Handschuhe von der Skin Health Alliance als hautfreundlich zertifiziert. Mit diesem Gütesiegel können sich die professionellen Handschuhträger darauf verlassen, dass diese Handschuhe "dermatologisch sicher" sind. DURAtech® Technologien für extrem hohe Abriebsfestigkeit von über 18.000 Zyklen nach EN 388 AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität Aufgebrachte Nitril-Noppen für besten Trockengriff und Stoßdämpfung ERGOtech® für höchsten Tragekomfort
Weitere Informationen:
eClassID:
40011201
HerstellerNr:
2442-8
Werksnummer:
2442-8
Profil:
8
Länge netto mm:
220,00
Breite netto mm:
85,00
Höhe netto mm:
8,00
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
Ursprungsland:
LK
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
grau/schwarz
Groesse:
8
Produktart:
MaxiFlex® Endurance™ Nylon-Strickhandsch
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe nitril grau, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
27
12
€ 5,99*
ab € 3,08*
€ 3,87*
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 3,08*
€ 3,90*
12
€ 4,90*
ab € 3,17*
€ 4,12*
Lager 1955
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 3,32*
€ 4,21*
2 Tage
12
1
€ 5,95*
ab € 3,24*
€ 4,58*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,21*
€ 5,01
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,05*
€ 4,82
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,86*
€ 4,59
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,32*
€ 3,95
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 50,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371028
ab € 1,91*
Ähnlich
ATG
2442-11
ab € 3,04*
Ähnlich
ATG
2442-10
ab € 3,05*
Ähnlich
ATG
2442-7
ab € 3,05*
Ähnlich
ATG
2442-9
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.