Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texxor 2240_7 Gr. 7 topline, Chemikalienschutzhandschuhe, Kat. 3 Naturlatex


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Texxor 2240_7 Gr. 7 topline, Chemikalienschutzhandschuhe, Kat. 3 Naturlatex
Texxor 2240_7 Gr. 7 topline, Chemikalienschutzhandschuhe, Kat. 3 Naturlatex
Texxor 2240_7 Gr. 7 topline, Chemikalienschutzhandschuhe, Kat. 3 Naturlatex
Artikel-Nr.:
     1955-2001594377
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     2240_7
EAN/GTIN:
     4031301009955
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Texxor 2240_7 Gr. 7 topline, Chemikalienschutzhandschuhe, Kat. 3 aus Naturlatex, hochwertiges Baum- wolltrikot-Innenfutter, ca. 30 cm Lebensmittelgeeignet, hellblau hohe Abriebfestigkeit – trotzdem flexibel sehr gute Passform sehr hoher Tragekomfort langlebig beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien guter Schutz gegen Hitze und Kälte guter Trocken- und Nassgriff Einsatzgebiete ideal bei leichten bis mittelschweren Tätigkeiten in kühler Umgebung, wie z. B. im Bauhandwerk und Handwerk allgemein, Lebensmittelindustrie, Kühlhäuser, Fischfang und Fischzucht, Forst- und Agrarschaft, Gartenbau, Druckfarben, Lacke und Öle, Wartung und Instandsetzung, Tankstellen, Autohöfe und Werkstätten u.v.m.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2240_7
Werksnummer:
2240-7
Profil:
7
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
Ursprungsland:
MY
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
hellblau
Groesse:
7
Material:
Naturlatex
Produktart:
Chemikalienschutzhandschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 37,09*
€ 44,61*
Lager 1955
60
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 37,32*
€ 44,82*
3 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 44,64*
€ 70,27008*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 44,82*
€ 53,3358
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,53*
€ 51,8007
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,32*
€ 44,4108
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 3,11* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 537,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Texxor
2112_10
ab € 3,85*
Ähnlich
Texxor
2141
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.