Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

YALE Stromzuführung kpl.Anlagenlänge 10m 07700004


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
YALE Stromzuführung kpl.Anlagenlänge 10m 07700004
YALE Stromzuführung kpl.Anlagenlänge 10m 07700004
YALE Stromzuführung kpl.Anlagenlänge 10m 07700004
Artikel-Nr.:
     1955-2001560262
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     07700004
EAN/GTIN:
     4025092059336

Stromzuführung, kpl. Anlagenlänge 10m

Die Schleppkabel-Stromzuführung stellt ein Komplettset dar, welches alle zum Aufbau einer Stromzuführung notwendigen Teile beinhaltet.

Das PVC-Flachkabel 4?x?2,5?mm² ist für Elektro­ketten­züge o.?ä. bis zu einer Stromaufnahme von 25 A geeignet.

Der Leitungsdurchhang beträgt 700?mm. Leitungs- und Mitnehmerwagen sind in Kunststoff ausgeführt und bis 10?daN belastbar.

Die Laufrollen sind mit einem Bronzegleitlager versehen bzw. kugelgelagert.

Laufschiene, Schienenhalter und Schienenverbinder sind aus Korrosionsschutzgründen verzinkt.

Weitere Informationen:
HerstellerNr:
07700004
Werksnummer:
N07700004
Gewicht netto Kg:
21,700000
Gewicht brutto Kg:
21,700000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 416,48*
€ 453,03*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 456,93*
€ 504,39*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,39*
€ 600,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,50*
€ 589,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,93*
€ 543,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.