Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001559957 Herst.-Nr.: N01141295 EAN/GTIN: 4025092050173 |
| |
|
| | |
| C85 Zughub 0,75t NH Die nahezu unbegrenzten Einsatzmöglichkeiten in Industrie, Handwerk, Bergbau, Baugewerbe und auf Werften bestätigen die Zuverlässigkeit und Stabilität in jedem Anwendungsbereich. Ideal zum Bewegen und Positionieren von schweren Maschinen und zum Schwerlasten. Erleichtert das Verlegen von Rohren in Verzurren von Schächten und Gräben. Das geschlossene Gehäuse mit Deckel, Handhebel und Unterflasche aus hochwertigem Temperguß, sorgt für eine robuste Gesamtkonstruktion. Das Lastkettenrad der Rundstahlkettenausführung aus Sphäroguß mit präzise ausgebildeten Kettentaschen gewährleistet Schonung und Langlebigkeit der Lastkette. Das Lastkettenrad der Rollenkettenausführung aus Chrom-Molybdänstahl mit präziser Verzahnung und die im Gehäuse eingegossene Kettenführung sorgen für störungsfreien Kettenlauf. Alle Yale Allzweckgeräte ab 750?kg Tragfähigkeit sind nach EN?12195 zur Ladungssicherung geeignet. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | N01141295 | Werksnummer: | N01141295 | Gewicht netto Kg: | 8,870000 | Gewicht brutto Kg: | 8,870000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Allzweckgeräte,Allzweckgerät,PUL-LIFT,Zu |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 611,27* | € 696,15* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 615,05* | € 699,51* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 630,39* | € 723,65* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 700,07* | € 787,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|