Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

YALE Rundstahlkette 10x30 V vz f. Yalelift 360 10/3t - 15/6t - 20/6t 04300013


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
YALE Rundstahlkette 10x30 V vz f. Yalelift 360 10/3t - 15/6t - 20/6t 04300013
YALE Rundstahlkette 10x30 V vz f. Yalelift 360 10/3t - 15/6t - 20/6t 04300013
YALE Rundstahlkette 10x30 V vz f. Yalelift 360 10/3t - 15/6t - 20/6t 04300013
Artikel-Nr.:
     1955-2001559132
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     04300013
EAN/GTIN:
     4025092077002
Suchbegriffe:
Rundstahlkette
Stahlkette
rundstahlkette 10mm
rundstahlkette
YALE Rundstahlkette 10x30 V vz f. Yalelift 360 10/3t - 15/6t - 20/6t 04300013

Rundstahlkette 10x30 V vz f. Yalelift 360 10/3t - 15/6t - 20/6t (04300013)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
04300013
Werksnummer:
N04300013
Gewicht netto Kg:
2,150000
Gewicht brutto Kg:
2,150000
Ursprungsland:
AT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: rundstahlkette yale
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 52,53*
€ 56,60*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,65*
€ 60,06*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.