Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

YALE Rundstahlkette 6x18,5 T vz f. D85 0,75t 01607633


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
YALE Rundstahlkette 6x18,5 T vz f. D85 0,75t 01607633
YALE Rundstahlkette 6x18,5 T vz f. D85 0,75t 01607633
YALE Rundstahlkette 6x18,5 T vz f. D85 0,75t 01607633
Artikel-Nr.:
     1955-2001559039
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     01607633
EAN/GTIN:
     4025092050920
Suchbegriffe:
Rundstahlkette
Stahlkette
rundstahlkette 6mm
rundstahlkette
YALE Rundstahlkette 6x18,5 T vz f. D85 0,75t 01607633

Rundstahlkette 6x18,5 T vz f. D85 0,75t (01607633)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
01607633
Werksnummer:
N01607633
Gewicht netto Kg:
0,780000
Gewicht brutto Kg:
0,780000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: rundstahlkette yale
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 28,29*
€ 31,17*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 28,65*
€ 32,81*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.