Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001558193 Herst.-Nr.: HR2470 EAN/GTIN: 0088381081658 |
| | |
|
| | |
| Makita HR2470 Bohr- und Meißelhammer: Produktmerkmale: Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS Gleiches Drehmoment bei Rechts-/Linkslauf Die Zick-Zack-Beschichtung des Ankers und ein neuer Schlagbolzen ermöglichen härtesten Einsatz Bohren, Schlagbohren oder Meißeln Rutschkupplung verhindert ein Herumreißen der Maschine bei blockierendem Werkzeug 40-fache Meißelverstellung Elektronikschalter mit Arretierung für Dauerbetrieb Rutschfester Handgriff mit eingelegtem Gummipolster Technische Daten: Bohr- und Meißelhammer Werkzeugaufnahme: geeignet für SDS-PLUS Leistungsaufnahme: 780 Watt Leerlaufdrehzahl: 0-1100U/min Schlagzahl: 0-4500U/min Einzelschlagstärke: 2,7 Joule Bohrdurchmesser Stahl: 13 mm Bohrdurchmesser Beton: 24 mm Bohrdurchmesser Holz: 32 mm Bohrdurchmesser Bohrkronen: 65 mm Gewicht: 2,9 kg Abmessungen (LxBxH): 370 x 84 x 214 mm wird mit Aufbewahrungskoffer geliefert Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | HR2470 | Werksnummer: | HR2470 | Länge netto mm: | 460,00 | Breite netto mm: | 120,00 | Höhe netto mm: | 315,00 | Gewicht netto Kg: | 4,879000 | Länge brutto mm: | 460,00 | Breite brutto mm: | 120,00 | Höhe brutto mm: | 315,00 | Gewicht brutto Kg: | 4,879000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Bohrhammer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 97,23* | € 119,38* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 98,38* | € 121,02* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 108,77* | € 130,74* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 110,84* | € 132,67* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 136,82* | € 164,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|