Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001548457 Herst.-Nr.: 9842207 EAN/GTIN: 4031101563022 |
| |
|
| | |
| BundhoseModell: 8897, Farbe: kornblauArtikel-Nr.: 98422Material: 50% Baumwolle/ 49% Polyester/1% antistatische Fasern,ca. 340 g/m², SatinbindungModische Bundhose in neuer,ergonomischer Passform aus dembewährtem Schutzgewebe banwear+mit integrierten Stretchzonen.- Bund mit verdecktem Knopf- hinterer Bund mit verstellbarem Gummizug- Schlitz mit Kunststoff- reißverschluss- 2 eingearbeitete Seitentaschen- 1 Gesäßtasche, rechts mit Patte und Metalldruckern- Meterstabtasche rechts mit Patte und Klett- 1 Schenkeltasche links mit Metalldruckern- Stretcheinsatz im Knie- Kontrastnähte- Label mit PiktogrammenHinweis: Diese Schutzbekleidung mussImmer als Anzug in Kombination Jackemit Latzhose/ Bundhose getragen werden.Zertifiziert gemäß:EN ISO 11611 Klasse 1 - A1EN ISO 11612 A1,B1,C1,E1, F1IEC 61482-2 Klasse 1EN 1149-5Größe: 42 - 64, 90 - 110Pflege: Bei 75°C waschbar,nicht Chloren, Trockner: I Punkt,Bügeln: II Punkte, Reinigen: P Weitere Informationen: | | eClassID: | 40-01-01-02 | HerstellerNr: | 9842207 | Werksnummer: | 9842207 | Profil: | 48 | Gewicht netto Kg: | 0,714000 | Gewicht brutto Kg: | 0,714000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Blau | Produktart: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 69,19* | € 86,95* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 71,42* | € 89,23* | | | | | 27 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 82,95* | € 93,42* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 76,52* | € 95,49* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 96,80* | € 119,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|