Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 8934508 Lange Unterhose underwear schwarz XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Uvex 8934508 Lange Unterhose underwear schwarz XS
Uvex 8934508 Lange Unterhose underwear schwarz XS
Uvex 8934508 Lange Unterhose underwear schwarz XS
Artikel-Nr.:
     1955-2001547083
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8934508
EAN/GTIN:
     4031101399720
Suchbegriffe:
Herren-Unterhose
Herrenunterhose
Thermounterziehhose
Unterhose
- LongJohn- Modell: 198 - Farbe: schwarz- Artikel - Nr.: 89345- Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester,155 g/m²- uvex climazone Konzept- Lange Unterhose schweißsaugend,feuchtigkeitstransportierendund antibakteriell.
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-03-01
HerstellerNr:
8934508
Werksnummer:
8934508
Profil:
XS
Gewicht netto Kg:
0,221000
Gewicht brutto Kg:
0,221000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
XS
Weitere Suchbegriffe: Unterhosen, unterhose uvex, unterhose
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 27,75*
€ 37,72*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 28,12*
€ 37,74*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 28,43*
€ 38,04*
19 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 32,87*
€ 38,89*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 30,58*
€ 40,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.