Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 8562735 1 ladies Halbschuhe S2 85627 grau, pink Weite 10 Größe 35


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Uvex 8562735 1 ladies Halbschuhe S2 85627 grau, pink Weite 10 Größe 35
Uvex 8562735 1 ladies Halbschuhe S2 85627 grau, pink Weite 10 Größe 35
Uvex 8562735 1 ladies Halbschuhe S2 85627 grau, pink Weite 10 Größe 35
Artikel-Nr.:
     1955-2001546367
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8562735
EAN/GTIN:
     4031101559452
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex 1 Halbschuh 8562.7 S2 SRC Weite 10- Sportlicher, multifunktionaler Sicherheitsschuh- Besonders leichtgewichtig und flexibel- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappeder neuesten Generation, kompaktes Design,anatomische Form, gute Seitenstabilität,keine thermische Leitfähigkeit, nicht magnetisch- Gefertigt mit einer neuen Leistentechnologiefür außerordentlichen Tragekomfort- Optimierter Tragekomfort dankuvex climazone Technologie- Atmungsaktives, hydrophobiertesHightech-Mikrovelours-Obermaterial- Optimale Belüftung dankDistance Mesh Futtermaterial- Für Chromallergiker geeignet, da aussynthetischen Materialien gefertigt- Individuell anpassbarer, elastischerSenkel mit Schnellarretierung- Nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion zurVermeidung von Druckstellen- Herausnehmbares Komfortfußbett, antistatisch,mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlichFersen- und Vorfußdämpfung- Weich gepolsterter Kragen undgepolsterte Lasche- Besondere Zweidichten Polyurethansohlemit besten Dämpfungseigenschaften undsehr guter Rutschhemmung, frei vonlackbenetzungsstörenden Substanzen wiez.B. Silikonen, Weichmachern usw.- Erfüllt die ESD-Anforderungen:Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm- Erhältlich in den Größen 35 bis 43sowie in den Weiten 10 und 11- Zertifiziert mit uvex medicare fürindividuelle, orthopädische Einlagen undindividuelle Veränderungen der Laufsohlewie z.B. Laufsohlenerhöhungen, Innen- oderAußenranderhöhungen, Abrollhilfen sowieweitere Lösungen- Art.-Nr. 8562.7- Weite 10- Norm EN ISO 20345:2011 S2 SRC- Größe 35 - 43
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-13-01
HerstellerNr:
8562735
Werksnummer:
8562735
Gewicht netto Kg:
0,787000
Gewicht brutto Kg:
0,787000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Norm:
S2
Produktart:
Halbschuh
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 82,42*
€ 101,94*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 82,35*
€ 101,98*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 83,99*
€ 104,62*
Lager 1955
50
1
€ 5,99*
ab € 85,04*
€ 106,52*
28 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 94,51*
€ 107,53*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 106,52*
€ 126,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 103,56*
€ 123,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 96,17*
€ 114,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 94,33*
€ 112,25
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,04*
€ 101,20
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,09*
Zubehör
uvex
9528135
ab € 12,88*
Zubehör
uvex
9528235
ab € 12,83*
Zubehör
uvex
9528335
ab € 12,85*
Zubehör
uvex
9534735
ab € 11,78*
Zubehör
uvex
9534835
ab € 11,72*
Zubehör
uvex
9534935
ab € 11,10*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,25*
Zubehör
uvex
9591000
ab € 2,25*
Zubehör
uvex
9599909
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.