Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 8543842 1 Halbschuhe S1 85438 schwarz, gelb Weite 11 Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Uvex 8543842 1 Halbschuhe S1 85438 schwarz, gelb Weite 11 Größe 42
Uvex 8543842 1 Halbschuhe S1 85438 schwarz, gelb Weite 11 Größe 42
Uvex 8543842 1 Halbschuhe S1 85438 schwarz, gelb Weite 11 Größe 42
Artikel-Nr.:
     1955-2001546104
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8543842
EAN/GTIN:
     4031101534510
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex 1 Halbschuh 8543.8 S1 SRC Weite 11- Sportlicher, multifunktionaler Sicherheitsschuh- Besonders leichtgewichtig und flexibel- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappeder neuesten Generation, kompaktes Design,anatomische Form, gute Seitenstabilität, keinethermische Leitfähigkeit, nicht magnetisch- Gefertigt mit einer neuen Leistentechnologiefür außerordentlichen Tragekomfort- Optimierter Tragekomfort dankuvex climazone Technologie- Atmungsaktives, gelochtesHightech-Mikrovelours-Obermaterial- Optimale Belüftung dankDistance Mesh Futtermaterial- Für Chromallergiker geeignet, da aussynthetischen Materialien gefertigt- Individuell anpassbarer, elastischerSenkel mit Schnellarretierung- Nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion zurVermeidung von Druckstellen- Herausnehmbares Komfortfußbett, antistatisch,mit Feuchtigkeitstransportsystem undzusätzlich Fersen- und Vorfußdämpfung- Weich gepolsterter Kragen undgepolsterte Lasche- Besondere Zweidichten Polyurethansohlemit besten Dämpfungseigenschaften undsehr guter Rutschhemmung, frei vonlackbenetzungsstörenden Substanzen wiez.B. Silikonen, Weichmachern usw.- Erfüllt die ESD-Anforderungen:Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm- Erhältlich in den Größen 35 bis 52sowie in den Weiten 10 bis 12 und 14- Zertifiziert mit uvex medicare für individuelle,orthopädische Einlagen und individuelleVeränderungen der Laufsohle wie z.B.Laufsohlenerhöhungen, Innen- oderAußenranderhöhungen, Abrollhilfensowie weitere Lösungen- Art.-Nr. 8543.8- Weite 11- Norm EN ISO 20345:2011 S1 SRC- Größe 35 - 52
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-13-01
HerstellerNr:
8543842
Werksnummer:
8543842
Gewicht netto Kg:
1,050000
Gewicht brutto Kg:
1,050000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
42
Produktart:
Halbschuh
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 66,17*
€ 79,52*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,89*
€ 81,96*
€ 4,90*
ab € 68,98*
€ 84,32*
€ 4,00*
ab € 75,56*
€ 89,73*
Lager 1955
100
€ 5,99*
ab € 81,50*
€ 97,31*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,31*
€ 115,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,06*
€ 114,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,44*
€ 106,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,12*
€ 104,86
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,50*
€ 96,99
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,08*
Zubehör
uvex
9528142
ab € 12,82*
Zubehör
uvex
9528242
ab € 12,81*
Zubehör
uvex
9528342
ab € 12,82*
Zubehör
uvex
9534742
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9534842
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9534942
ab € 11,70*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,23*
Zubehör
uvex
9591000
ab € 2,26*
Zubehör
uvex
9599909
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.