Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aimont 7MT66-43 Sicherheitsschuh GreenGröße 43 schwarz/grün Veloursleder S1P SRC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Aimont 7MT66-43 Sicherheitsschuh GreenGröße 43 schwarz/grün Veloursleder S1P SRC
Aimont 7MT66-43 Sicherheitsschuh GreenGröße 43 schwarz/grün Veloursleder S1P SRC
Aimont 7MT66-43 Sicherheitsschuh GreenGröße 43 schwarz/grün Veloursleder S1P SRC
Artikel-Nr.:
     1955-2001543403
Hersteller:
     Aimont
Herst.-Nr.:
     7MT66-43
EAN/GTIN:
     8033546265109
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Aimont Green Sicherheitsschuh Green Größe 43 schwarz/grün Veloursleder S1P SRC EN ISO 20345 Sicherheitsschuh EN 20345 S1P SRC Green G43 Veloursleder schw./gr. Kunstoffkappe nach DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC · Obermaterial: weiches Veloursleder mit atmungsaktiven Einsätzen und TPU Gitter ? atmungsaktives und abriebfestes Innenfutter · Kunststoffkappe · durchtrittsichere Flex System Zero „no-metal“ Brandsohle · Comfort-Plus Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett aus weichem Polyurethan, extrem atmungsaktiv · rutsch- und abriebfeste PU-Laufsohle · Weite 11
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301
HerstellerNr:
7MT66-43
Werksnummer:
4720000673
Profil:
43
Länge netto mm:
340,00
Breite netto mm:
215,00
Höhe netto mm:
135,00
Ursprungsland:
TN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (17)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,20*
ab € 45,63*
€ 50,42*
€ 5,90*
ab € 47,85*
€ 51,53*
€ 6,90*
ab € 46,84*
€ 51,58*
€ 4,95*
ab € 48,93*
€ 53,58*
Lager 1955
€ 4,90*
ab € 50,51*
€ 53,73*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 53,73*
€ 63,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 52,32*
€ 62,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 50,51*
€ 60,11
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.