Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Concar Keilrippenriemen - Profil PM 17 PM 2388 mm / 940 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Concar Keilrippenriemen - Profil PM 17 PM 2388 mm / 940 M
Concar Keilrippenriemen - Profil PM 17 PM 2388 mm / 940 M
Concar Keilrippenriemen - Profil PM 17 PM 2388 mm / 940 M
Artikel-Nr.:
     1955-2001361519
Hersteller:
     ConCar Antriebstechnik
Herst.-Nr.:
     G70940017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Normalkeilriemen
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Concar Keilrippenriemen - Profil PM 17 PM 2388 mm / 940 M Keilrippenriemen – auch Poly-V Riemen genannt – sind eine Mischform aus Flachriemen und Keilriemen, die die Vorteile beider vereint. Diese Kombination bedeutet im Wesentlichen die Flexibilität eines Flachriemens und die günstige Leistungsübertragung eines Keilriemens. Damit eignet sich der Keilrippenriemen besonders für Antriebslösungen unter erschwerten Bedingungen wie z. B. bei: großen Übersetzungen hohen Riemengeschwindigkeiten kleinen Scheibendurchmessern
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
G70940017
Werksnummer:
G70940017
Profil:
17 PM 2388 mm / 940 M
Gewicht netto Kg:
4,628000
Gewicht brutto Kg:
4,628000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 601,24*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,13*
€ 789,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,03*
€ 768,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,21*
€ 733,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,24*
€ 715,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.