Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VITAN PU-Stiefel Weiß EN ISO 20345:2011 S4 CI 35484_47 Gr:43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
VITAN PU-Stiefel Weiß EN ISO 20345:2011 S4 CI 35484_47 Gr:43
VITAN PU-Stiefel Weiß EN ISO 20345:2011 S4 CI 35484_47 Gr:43
VITAN PU-Stiefel Weiß EN ISO 20345:2011 S4 CI 35484_47 Gr:43
Artikel-Nr.:
     1955-2001270510
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     35484_43
EAN/GTIN:
     4025888251692
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
*VITAN* PU-STIEFEL WEIß EN ISO 20345:2011 S4 CI 35484_43 Material Schaft: Polyurethan Sohle: Polyurethan Farbe Schaft: weiß Sohle: blau Gewicht 1,8 kg/Paar Schafthöhe ca. 37,5 cm Größen 38-47 Diese neuen, preisstarken PU-Stiefel zeichnen sich aus durch: • EN ISO 20345 S4 CI SRC • moderne, ergonomische Schaftform • 25% leichter als Gummi oder PVC, dadurch hoher Tragekomfort • flexibel auch bei niedrigen Temperaturen • besonders wärmeisolierend durch geschäumtes Polyurethan • Ausziehhilfe im Fersenbereich • besonders rutschhemmende Sohle • gute Beständigkeit gegen Chemikalien, Dünger, Öl, Fette, Desinfektionsmittel, Lösungsmittel und Blut • Stahlkappe • antistatisch
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
35484_43
Werksnummer:
35484-43
Gewicht netto Kg:
2,100000
Gewicht brutto Kg:
2,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
43
Material:
WEIß EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC
Produktart:
Stiefel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
€ 5,50*
ab € 33,65*
€ 43,05*
4 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 33,43*
€ 43,05*
Lager 1955
5
1
€ 5,99*
ab € 33,19*
€ 43,09*
6 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 34,70*
€ 44,70*
2 Tage
7
2
Frei Haus
ab € 33,76*
€ 45,07*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 43,09*
€ 51,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 41,69*
€ 49,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 39,63*
€ 47,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 38,08*
€ 45,32
pro Paar
ab 20 Paar
€ 36,83*
€ 43,83
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 33,19*
€ 39,50
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.