Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VITAN PU-Stiefel Weiß EN ISO 20345:2011 S4 CI 35484_47 Gr:41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
VITAN PU-Stiefel Weiß EN ISO 20345:2011 S4 CI 35484_47 Gr:41
VITAN PU-Stiefel Weiß EN ISO 20345:2011 S4 CI 35484_47 Gr:41
VITAN PU-Stiefel Weiß EN ISO 20345:2011 S4 CI 35484_47 Gr:41
Artikel-Nr.:
     1955-2001270508
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     35484_41
EAN/GTIN:
     4025888251678
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
*VITAN* PU-STIEFEL WEIß EN ISO 20345:2011 S4 CI 35484_41 Material Schaft: Polyurethan Sohle: Polyurethan Farbe Schaft: weiß Sohle: blau Gewicht 1,8 kg/Paar Schafthöhe ca. 37,5 cm Größen 38-47 Diese neuen, preisstarken PU-Stiefel zeichnen sich aus durch: • EN ISO 20345 S4 CI SRC • moderne, ergonomische Schaftform • 25% leichter als Gummi oder PVC, dadurch hoher Tragekomfort • flexibel auch bei niedrigen Temperaturen • besonders wärmeisolierend durch geschäumtes Polyurethan • Ausziehhilfe im Fersenbereich • besonders rutschhemmende Sohle • gute Beständigkeit gegen Chemikalien, Dünger, Öl, Fette, Desinfektionsmittel, Lösungsmittel und Blut • Stahlkappe • antistatisch
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
35484_41
Werksnummer:
35484-41
Gewicht netto Kg:
2,100000
Gewicht brutto Kg:
2,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
41
Material:
WEIß EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC
Produktart:
Stiefel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 33,46*
€ 43,18*
Lager 1955
5
1
€ 5,99*
ab € 33,31*
€ 43,22*
6 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 34,99*
€ 45,03*
2 Tage
3
1
€ 5,50*
ab € 35,33*
€ 45,48*
1
€ 5,95*
ab € 35,75*
€ 47,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 43,22*
€ 51,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 41,94*
€ 49,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 39,69*
€ 47,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 38,13*
€ 45,37
pro Paar
ab 20 Paar
€ 36,92*
€ 43,93
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 33,31*
€ 39,64
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.