Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VITAN PU-Stiefel Weiß EN ISO 20345:2011 S4 CI 35484_47 Gr:39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
VITAN PU-Stiefel Weiß EN ISO 20345:2011 S4 CI 35484_47 Gr:39
VITAN PU-Stiefel Weiß EN ISO 20345:2011 S4 CI 35484_47 Gr:39
VITAN PU-Stiefel Weiß EN ISO 20345:2011 S4 CI 35484_47 Gr:39
Artikel-Nr.:
     1955-2001270506
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     35484_39
EAN/GTIN:
     4025888251654
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
*VITAN* PU-STIEFEL WEIß EN ISO 20345:2011 S4 CI 35484_39 Material Schaft: Polyurethan Sohle: Polyurethan Farbe Schaft: weiß Sohle: blau Gewicht 1,8 kg/Paar Schafthöhe ca. 37,5 cm Größen 38-47 Diese neuen, preisstarken PU-Stiefel zeichnen sich aus durch: • EN ISO 20345 S4 CI SRC • moderne, ergonomische Schaftform • 25% leichter als Gummi oder PVC, dadurch hoher Tragekomfort • flexibel auch bei niedrigen Temperaturen • besonders wärmeisolierend durch geschäumtes Polyurethan • Ausziehhilfe im Fersenbereich • besonders rutschhemmende Sohle • gute Beständigkeit gegen Chemikalien, Dünger, Öl, Fette, Desinfektionsmittel, Lösungsmittel und Blut • Stahlkappe • antistatisch
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
35484_39
Werksnummer:
35484-39
Gewicht netto Kg:
2,100000
Gewicht brutto Kg:
2,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
39
Material:
WEIß EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC
Produktart:
Stiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 44,40*
€ 52,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 43,71*
€ 52,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 41,66*
€ 49,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 40,27*
€ 47,92
pro Paar
ab 20 Paar
€ 38,63*
€ 45,97
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 32,73*
€ 38,95
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.