Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOSSO PU-STIEFEL, GRÜN EN ISO 20345:2011 S5 CI 35334_43 Gr:43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
VOSSO PU-STIEFEL, GRÜN EN ISO 20345:2011 S5 CI 35334_43 Gr:43
VOSSO PU-STIEFEL, GRÜN EN ISO 20345:2011 S5 CI 35334_43 Gr:43
VOSSO PU-STIEFEL, GRÜN EN ISO 20345:2011 S5 CI 35334_43 Gr:43
Artikel-Nr.:
     1955-2001270500
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     35334_43
EAN/GTIN:
     4025888251593
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
*VOSSO* PU-STIEFEL, GRÜN EN ISO 20345:2011 S5 CI 35334_43 Material Schaft: Polyurethan Sohle: Polyurethan Farbe Schaft: grün Sohle: schwarz Gewicht 1,9 kg/Paar Schafthöhe ca. 37,5 cm Größen 38-47 Diese neue, preisstarke PU-Stiefelserie zeichnet sich aus durch: • EN ISO 20345 S5 CI SRC • moderne, ergonomische Schaftform • 25% leichter als Gummi oder PVC, dadurch hoher Tragekomfort • flexibel auch bei niedriegen Temperaturen • besonders wärmeisolierend durch geschäumtes Polyurethan • Ausziehhilfe im Fersenbereich • besonders rutschhemmende Sohle • gute Beständigkeit gegen Chemikalien, Dünger, Öl, Fette, Desinfektionsmittel, Lösungsmittel und Blut • Stahlkappe und korrosionsfreie Stahlzwischensohle • antistatisch
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
35334_43
Werksnummer:
35334-43
Gewicht netto Kg:
2,100000
Gewicht brutto Kg:
2,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grün
Groesse:
43
Material:
GRÜN EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC
Produktart:
Stiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 44,33*
€ 52,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 43,24*
€ 51,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 41,31*
€ 49,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 39,98*
€ 47,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 38,14*
€ 45,39
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 32,65*
€ 38,85
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.