Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOSSO PU-STIEFEL, GRÜN EN ISO 20345:2011 S5 CI 35334_39 Gr:39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
VOSSO PU-STIEFEL, GRÜN EN ISO 20345:2011 S5 CI 35334_39 Gr:39
VOSSO PU-STIEFEL, GRÜN EN ISO 20345:2011 S5 CI 35334_39 Gr:39
VOSSO PU-STIEFEL, GRÜN EN ISO 20345:2011 S5 CI 35334_39 Gr:39
Artikel-Nr.:
     1955-2001270496
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     35334_39
EAN/GTIN:
     4025888251555
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
*VOSSO* PU-STIEFEL, GRÜN EN ISO 20345:2011 S5 CI 35334_39 Material Schaft: Polyurethan Sohle: Polyurethan Farbe Schaft: grün Sohle: schwarz Gewicht 1,9 kg/Paar Schafthöhe ca. 37,5 cm Größen 38-47 Diese neue, preisstarke PU-Stiefelserie zeichnet sich aus durch: • EN ISO 20345 S5 CI SRC • moderne, ergonomische Schaftform • 25% leichter als Gummi oder PVC, dadurch hoher Tragekomfort • flexibel auch bei niedriegen Temperaturen • besonders wärmeisolierend durch geschäumtes Polyurethan • Ausziehhilfe im Fersenbereich • besonders rutschhemmende Sohle • gute Beständigkeit gegen Chemikalien, Dünger, Öl, Fette, Desinfektionsmittel, Lösungsmittel und Blut • Stahlkappe und korrosionsfreie Stahlzwischensohle • antistatisch
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
35334_39
Werksnummer:
35334-39
Gewicht netto Kg:
2,100000
Gewicht brutto Kg:
2,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grün
Groesse:
39
Material:
GRÜN EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC
Produktart:
Stiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,83*
  
Preis gilt ab 20 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 44,43*
€ 52,87
pro Paar
ab 2 Paar
€ 43,86*
€ 52,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 41,62*
€ 49,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 40,08*
€ 47,70
pro Paar
ab 20 Paar
€ 38,83*
€ 46,21
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.