Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖNNE PU-Stiefel, Gelb EN ISO 20345:2011 S5 CI 35332_39 Gr: 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
RÖNNE PU-Stiefel, Gelb EN ISO 20345:2011 S5 CI 35332_39 Gr: 39
RÖNNE PU-Stiefel, Gelb EN ISO 20345:2011 S5 CI 35332_39 Gr: 39
RÖNNE PU-Stiefel, Gelb EN ISO 20345:2011 S5 CI 35332_39 Gr: 39
Artikel-Nr.:
     1955-2001270486
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     35332_39
EAN/GTIN:
     4025888251357
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
*RÖNNE* PU-STIEFEL, GELB EN ISO 20345:2011 S5 CI 35332_39 Material Schaft: Polyurethan Sohle: Polyurethan Farbe Schaft: gelb Sohle: schwarz Gewicht 1,9 kg/Paar Schafthöhe ca. 37,5 cm Größen 38-47 Diese neue, preisstarke PU-Stiefelserie zeichnet sich aus durch: • EN ISO 20345 S5 CI SRC • moderne, ergonomische Schaftform • 25% leichter als Gummi oder PVC, dadurch hoher Tragekomfort • flexibel auch bei niedriegen Temperaturen • besonders wärmeisolierend durch geschäumtes Polyurethan • Ausziehhilfe im Fersenbereich • besonders rutschhemmende Sohle • gute Beständigkeit gegen Chemikalien, Dünger, Öl, Fette, Desinfektionsmittel, Lösungsmittel und Blut • Stahlkappe und korrosionsfreie Stahlzwischensohle • antistatisch
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
35332_39
Werksnummer:
35332-39
Gewicht netto Kg:
2,100000
Gewicht brutto Kg:
2,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
39
Material:
GELB EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC
Produktart:
Stiefel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 33,28*
€ 44,11*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 43,15*
€ 56,15*
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 42,99*
€ 56,18*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 43,2119*
€ 56,2319*
2 Tage
4
€ 7,90*
ab € 43,68*
€ 56,74*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 44,11*
€ 52,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 42,58*
€ 50,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 40,20*
€ 47,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 38,74*
€ 46,10
pro Paar
ab 20 Paar
€ 37,72*
€ 44,89
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 33,28*
€ 39,60
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.