Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖNNE PU-Stiefel, Gelb EN ISO 20345:2011 S5 CI 35332_38 Gr: 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
RÖNNE PU-Stiefel, Gelb EN ISO 20345:2011 S5 CI 35332_38 Gr: 38
RÖNNE PU-Stiefel, Gelb EN ISO 20345:2011 S5 CI 35332_38 Gr: 38
RÖNNE PU-Stiefel, Gelb EN ISO 20345:2011 S5 CI 35332_38 Gr: 38
Artikel-Nr.:
     1955-2001270485
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     35332_38
EAN/GTIN:
     4025888251340
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
*RÖNNE* PU-STIEFEL, GELB EN ISO 20345:2011 S5 CI 35332_38 Material Schaft: Polyurethan Sohle: Polyurethan Farbe Schaft: gelb Sohle: schwarz Gewicht 1,9 kg/Paar Schafthöhe ca. 37,5 cm Größen 38-47 Diese neue, preisstarke PU-Stiefelserie zeichnet sich aus durch: • EN ISO 20345 S5 CI SRC • moderne, ergonomische Schaftform • 25% leichter als Gummi oder PVC, dadurch hoher Tragekomfort • flexibel auch bei niedriegen Temperaturen • besonders wärmeisolierend durch geschäumtes Polyurethan • Ausziehhilfe im Fersenbereich • besonders rutschhemmende Sohle • gute Beständigkeit gegen Chemikalien, Dünger, Öl, Fette, Desinfektionsmittel, Lösungsmittel und Blut • Stahlkappe und korrosionsfreie Stahlzwischensohle • antistatisch
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
35332_38
Werksnummer:
35332-38
Gewicht netto Kg:
2,100000
Gewicht brutto Kg:
2,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
38
Material:
GELB EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC
Produktart:
Stiefel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 33,44*
€ 44,53*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 43,22*
€ 56,66*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 43,3819*
€ 56,7119*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 43,67*
€ 57,27*
8 Tage
2
€ 4,30*
ab € 44,53*
€ 59,81*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 44,53*
€ 52,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 43,22*
€ 51,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 40,67*
€ 48,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 38,37*
€ 45,66
pro Paar
ab 20 Paar
€ 36,93*
€ 43,95
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 33,44*
€ 39,79
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.