Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORSTER Handschuhe STRONGHAND® Schrumpf-Latex Finger NeonGelb/Schwarz/Blau Gr.10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
FORSTER Handschuhe STRONGHAND® Schrumpf-Latex Finger NeonGelb/Schwarz/Blau Gr.10
FORSTER Handschuhe STRONGHAND® Schrumpf-Latex Finger NeonGelb/Schwarz/Blau Gr.10
FORSTER Handschuhe STRONGHAND® Schrumpf-Latex Finger NeonGelb/Schwarz/Blau Gr.10
Artikel-Nr.:
     1955-2001269829
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0242_10 H
EAN/GTIN:
     4025888248036
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Stronghand *FORSTER* STRONGHAND HANDSCHUHE SCHRUMPF-LATEX FINGER 2x BESCHICHTET 0242_10 H Norm EN 388, EN 511 Material 100% Polyester (Terry), neon-gelb Beschichtung Schrumpf-Latex, schwarz und doppelt beschichtet an den Fingern, blau Größen 8, 9, 10, 11 • Profi-Qualität • Grobstrick, nahtlos • verbesserte Haltbarkeit durch doppelte Beschichtung an den Fingerspitzen • Latex-Innenhandbeschichtung, schrumpfgeraut • Kälteschutz bis max. -30 °C • hohe Griff- und Rutschsicherheit • wasserabweisende Innenhandfläche • bequemer und angenehmer Tragekomfort
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0242_10 H
Werksnummer:
0242-10
Profil:
10 H
Gewicht netto Kg:
0,120000
Gewicht brutto Kg:
0,120000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Größe 10 neon-gelb/blau
Material:
POLYESTER / SCHRUMPF-LATEX, NEON-GELB /
Produktart:
Handschuhe
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, gummihandschuhe gelb gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,34*
€ 1,84*
1 Tag
1212
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 1,54*
€ 2,09*
3 Tage
909
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,54*
€ 2,09*
1 Tag
1212
36
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,52*
€ 2,17*
5 Tage
1212
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,61*
€ 2,17*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,84*
€ 2,19
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,73*
€ 2,06
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,71*
€ 2,03
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,64*
€ 1,95
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,57*
€ 1,87
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,34*
€ 1,59
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 22,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0242-11H
ab € 1,55*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0242-09H
ab € 1,30*
Ähnlich
griffy
1706-10
ab € 4,60*
Ähnlich
griffy
1706-8
ab € 4,85*
Ähnlich
griffy
1706-9
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.