Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SW-STAHL Hydraul. Boerdelgeraet 24518L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SW-STAHL Hydraul. Boerdelgeraet 24518L
SW-STAHL Hydraul. Boerdelgeraet 24518L
Artikel-Nr.:
     1955-2001244195
Hersteller:
     SW-Stahl
Herst.-Nr.:
     24518L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bördelgerät
Doppelbördelgerät
bördelgerät
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
24518L
Werksnummer:
SWS 24518L
Gewicht netto Kg:
5,000000
Gewicht brutto Kg:
5,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
Frei Haus
ab € 341,66*
€ 367,89*
€ 5,25*
ab € 350,95*
€ 374,75*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,89*
€ 437,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,41*
€ 433,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,66*
€ 406,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.