Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARTECHNIC Zinkspray 400ml 40 27289 00091 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CARTECHNIC Zinkspray 400ml 40 27289 00091 6
CARTECHNIC Zinkspray 400ml 40 27289 00091 6
Artikel-Nr.:
     1955-2001163260
Hersteller:
     CARTECHNIC
Herst.-Nr.:
     40 27289 00091 6 4027289000916
EAN/GTIN:
     4027289000916
Suchbegriffe:
Zinkschutz-Spray
Zinkspray
zinkspray 400ml
zinkschutz - spray
CARTECHNIC Zinkspray 400ml 40 27289 00091 6
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40 27289 00091 6 4027289000916
Werksnummer:
CAK 4027289000916
Gewicht netto Kg:
0,440000
Gewicht brutto Kg:
0,440000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
2216-40 27289 01438 8
Produktart:
Zinkspray 400ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.