Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Acode 113531-331-S Herren Softshell-Weste CODE 1506 Softshell-Jacken/-Westen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode 113531-331-S Herren Softshell-Weste CODE 1506 Softshell-Jacken/-Westen
Acode 113531-331-S Herren Softshell-Weste CODE 1506 Softshell-Jacken/-Westen
Artikel-Nr.:
     1955-2001132773
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     113531-331-S
EAN/GTIN:
     7322302546653
Suchbegriffe:
Kansas-Jacke
Softshell-Weste
Softshellweste
Sommerweste
Acode 113531-331-S Herren Softshell-Weste CODE 1506 Softshell-Jacken/-Westen

Winddicht und wasserabweisend. Mikro-Fleece auf der Innenseite. 2 Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss. Brusttasche mit Reißverschluss. Armausschnitt mit schwarzer, elastischer Einfassung. Verlängerte Rückenpartie. Kordelzug an Unterkante. Wassersäule: 8.000 mm. OEKO-TEX® zertifiziert.

Farbe:
Rot

Material:
100% Polyester
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
113531-331-S
Werksnummer:
113531-331-S
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Material:
Softshell
Zertifikat:
OEKO-TEX
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 36,66*
€ 38,94*
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,15*
€ 38,96*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.