Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Acode 113530-900-L Damen Softshell-Jacke CODE 1477 Softshell-Jacken/-Westen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode 113530-900-L Damen Softshell-Jacke CODE 1477 Softshell-Jacken/-Westen
Acode 113530-900-L Damen Softshell-Jacke CODE 1477 Softshell-Jacken/-Westen
Artikel-Nr.:
     1955-2001132755
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     113530-900-L
EAN/GTIN:
     7322302543454
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Acode 113530-900-L Damen Softshell-Jacke CODE 1477 Softshell-Jacken/-Westen

Winddicht und wasserabweisend. Mikro-Fleece auf der Innenseite. Leicht tailliert. 2 Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss. Verstellbare Armabschlüsse. Verlängerte Rückenpartie. Kordelzug an Unterkante. Wassersäule: 8.000 mm. OEKO-TEX® zertifiziert.

Farbe:
Weiß

Material:
100% Polyester
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
113530-900-L
Werksnummer:
113530-900-L
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Material:
Softshell
Zertifikat:
OEKO-TEX
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 40,42*
€ 42,76*
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,60*
€ 42,79*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.