Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Acode 113529-331-M Herren Softshell-Jacke CODE 1467 Softshell-Jacken/-Westen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode 113529-331-M Herren Softshell-Jacke CODE 1467 Softshell-Jacken/-Westen
Acode 113529-331-M Herren Softshell-Jacke CODE 1467 Softshell-Jacken/-Westen
Artikel-Nr.:
     1955-2001132717
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     113529-331-M
EAN/GTIN:
     7322302543270
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
Acode 113529-331-M Herren Softshell-Jacke CODE 1467 Softshell-Jacken/-Westen

Winddicht und wasserabweisend. Mikro-Fleece auf der Innenseite. 2 Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss. Brusttasche mit Reißverschluss. Verstellbare Armabschlüsse. Verlängerte Rückenpartie. Kordelzug an Unterkante. Wassersäule: 8.000 mm. OEKO-TEX® zertifiziert.

Farbe:
Rot

Material:
100% Polyester
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
113529-331-M
Werksnummer:
113529-331-M
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Material:
Softshell
Zertifikat:
OEKO-TEX
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 40,20*
€ 42,71*
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,31*
€ 42,74*
1 Tag
11
€ 5,90*
ab € 47,87*
€ 56,25*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 8 400CE
ab € 15,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.