Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Acode 110171-940-M Damen 'Windbreaker' CODE 1449 Windjacken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode 110171-940-M Damen 'Windbreaker' CODE 1449 Windjacken
Acode 110171-940-M Damen 'Windbreaker' CODE 1449 Windjacken
Artikel-Nr.:
     1955-2001130950
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     110171-940-M
EAN/GTIN:
     7322302306547
Suchbegriffe:
Collegejacke
Kapuzenjacke
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Acode 110171-940-M Damen 'Windbreaker' CODE 1449 Windjacken

Winddicht, wasserabweisend, atmungsaktiv und schnelltrocknend. Aus Antipilling Polyester, Jersey Material mit Mikro-Fleece auf der Innenseite. Tailliert. Brusttasche mit Reißverschluss. 2 Seitentaschen mit Reißverschluss. Ripp im Achselbereich. Rippbündchen an den Armabschlüssen. Kordel an Unterkante.

Farbe:
Schwarz

Material:
100% Polyester
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
110171-940-M
Werksnummer:
110171-940-M
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 41,36*
€ 44,49*
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,13*
€ 44,90*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.