Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Acode 110170-940-XL Damen Sweatshirt mit Reißverschluss CODE 1748 Sweatshirts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode 110170-940-XL Damen Sweatshirt mit Reißverschluss CODE 1748 Sweatshirts
Acode 110170-940-XL Damen Sweatshirt mit Reißverschluss CODE 1748 Sweatshirts
Artikel-Nr.:
     1955-2001130937
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     110170-940-XL
EAN/GTIN:
     7322302305786
Suchbegriffe:
Damen-Sweater
Damen-Sweatshirt
Sweatshirt (Damen)
Collegejacke
Acode 110170-940-XL Damen Sweatshirt mit Reißverschluss CODE 1748 Sweatshirts

DoubleFace Optik. Tailliert. Rote Details an Kragen und rote Reißverschluss-Zugbänder. Brusttasche mit Reißverschluss. 2 Seitentaschen. Rippbündchen (mit Elasthan) an den Armabschlüssen und am Bund.

Farbe:
Schwarz

Material:
66% Baumwolle, 34% Polyester
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
110170-940-XL
Werksnummer:
110170-940-XL
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,01*
€ 37,63*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 34,80*
€ 37,74*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.