Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Acode 100241-530-L Herren T-Shirt mit V-Ausschnitt CODE 1913 T-Shirts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode 100241-530-L Herren T-Shirt mit V-Ausschnitt CODE 1913 T-Shirts
Acode 100241-530-L Herren T-Shirt mit V-Ausschnitt CODE 1913 T-Shirts
Acode 100241-530-L Herren T-Shirt mit V-Ausschnitt CODE 1913 T-Shirts
Artikel-Nr.:
     1955-2001130658
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     100241-530-L
EAN/GTIN:
     7322301773708
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-shirt l
Acode 100241-530-L Herren T-Shirt mit V-Ausschnitt CODE 1913 T-Shirts

Single Jersey, vorgekrumpft, ringgesponnen. Rundstrick-T-Shirt mit V-Ausschnitt. Rippbündchen mit Elasthan. OEKO-TEX® zertifiziert.

Farbe:
Königsblau

Material:
100% Baumwolle (Grau Melange: 85% Baumwolle, 15% Viskose)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
100241-530-L
Werksnummer:
100241-530-L
Ursprungsland:
BD
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,77*
€ 7,39*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 6,45*
€ 7,42*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.