Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Acode 100219-900-L Poloshirt mit Brusttasche CODE 1721 Poloshirts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode 100219-900-L Poloshirt mit Brusttasche CODE 1721 Poloshirts
Acode 100219-900-L Poloshirt mit Brusttasche CODE 1721 Poloshirts
Acode 100219-900-L Poloshirt mit Brusttasche CODE 1721 Poloshirts
Artikel-Nr.:
     1955-2001130128
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     100219-900-L
EAN/GTIN:
     7322301775368
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Acode 100219-900-L Poloshirt mit Brusttasche CODE 1721 Poloshirts

Piqué. Baumwollanteil gekämmt, vorgekrumpft, ringgesponnen. Mit 3er-Knopfleiste. Gestrickter Kragen und Armabschlüsse. Brusttasche links. Seitenschlitze. OEKO-TEX® zertifiziert.

Farbe:
Weiß

Material:
100% Baumwolle (Hellgrau Melange: 90% Baumwolle, 10% Viskose)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
100219-900-L
Werksnummer:
100219-900-L
Ursprungsland:
BD
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,51*
€ 14,23*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 12,54*
€ 14,31*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.