Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 101056-130-L Flame Hi-Vis Regenlatzhose 2047 RSHF Flammschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 101056-130-L Flame Hi-Vis Regenlatzhose 2047 RSHF Flammschutz
Fristads Kansas 101056-130-L Flame Hi-Vis Regenlatzhose 2047 RSHF Flammschutz
Fristads Kansas 101056-130-L Flame Hi-Vis Regenlatzhose 2047 RSHF Flammschutz
Artikel-Nr.:
     1955-2001128378
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     101056-130-L
EAN/GTIN:
     7322302307025
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
Fristads Kansas 101056-130-L Flame Hi-Vis Regenlatzhose 2047 RSHF Flammschutz

Verstellbare Bundweite / Verstellbare Beinabschlüsse / Verstellbare elastische Hosenträger / Gummilatz / Sollte über gemäß EN ISO 11612 zugelassener Kleidung getragen werden / Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 14116, EN 1149-5, EN ISO 20471 Klasse 2 und EN 343 Klasse 3/1.

Farbe:
Warnschutz-Gelb

Material:
100% Polyester (flammhemmend, mit PU-Beschichtung)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
101056-130-L
Werksnummer:
101056-130-L
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Warnschutz-Gelb
Groesse:
L
Produktart:
Latzhose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
820
€ 5,99*
ab € 70,67*
€ 90,35*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,66*
€ 90,37*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,47*
€ 111,32*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 81,06*
€ 113,47*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,35*
€ 107,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,15*
€ 106,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,07*
€ 101,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,97*
€ 97,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
101056-130-XS
ab € 70,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.