| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001122473 Herst.-Nr.: 100731-540-XL EAN/GTIN: 5700141890656 |
| |
|
| | |
| Fristads Kansas 100731-540-XL Hemd, Langarm 7385 B60 Industrie
Luxe-Qualität / Vorbehandelt gegen Einlaufen / Verstärkte Nähte / Doppelte Passe / 2 Brusttaschen mit Patte / Stifttasche / Handytasche.
Farbe: Dunkelblau
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 100731-540-XL | Werksnummer: | 100731-540-XL | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,800000 | Ursprungsland: | BD | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Dunkelblau | Groesse: | XL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,56* | € 39,26* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 29,79* | € 39,40* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 30,92* | € 40,92* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 37,05* | € 48,91* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 33,90* | € 49,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|