Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 100638-520-XS Unterhose 2R014 XA80 Reinraum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 100638-520-XS Unterhose 2R014 XA80 Reinraum
Fristads Kansas 100638-520-XS Unterhose 2R014 XA80 Reinraum
Fristads Kansas 100638-520-XS Unterhose 2R014 XA80 Reinraum
Artikel-Nr.:
     1955-2001122240
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     100638-520-XS
EAN/GTIN:
     7322301316530
Suchbegriffe:
Thermounterziehhose
Unterhose
Unterhosen
fristads kansas unterhose
Fristads Kansas 100638-520-XS Unterhose 2R014 XA80 Reinraum

Schweißtransportierend / Rippbund mit Kordelzug / Elastische Bündchen an Beinabschlüssen / Münztasche (innen).

Farbe:
Mittelblau

Material:
100% Polyester
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
100638-520-XS
Werksnummer:
100638-520-XS
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
Ursprungsland:
LV
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Mittelblau
Groesse:
XS
Produktart:
Unterhose
Weitere Suchbegriffe: unterhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
41
€ 5,99*
ab € 36,67*
€ 48,42*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,73*
€ 48,45*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 42,09*
€ 60,99*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.