Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 100638-520-S Unterhose 2R014 XA80 Reinraum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 100638-520-S Unterhose 2R014 XA80 Reinraum
Fristads Kansas 100638-520-S Unterhose 2R014 XA80 Reinraum
Fristads Kansas 100638-520-S Unterhose 2R014 XA80 Reinraum
Artikel-Nr.:
     1955-2001122238
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     100638-520-S
EAN/GTIN:
     7322301316516
Suchbegriffe:
Thermounterziehhose
Unterhose
Unterhosen
unterhose s
Fristads Kansas 100638-520-S Unterhose 2R014 XA80 Reinraum

Schweißtransportierend / Rippbund mit Kordelzug / Elastische Bündchen an Beinabschlüssen / Münztasche (innen).

Farbe:
Mittelblau

Material:
100% Polyester
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
100638-520-S
Werksnummer:
100638-520-S
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
Ursprungsland:
LV
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Mittelblau
Groesse:
S
Produktart:
Unterhose
Weitere Suchbegriffe: unterhose, fristads kansas unterhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,53*
€ 47,90*
Lager 1955
32
€ 5,99*
ab € 36,74*
€ 48,07*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 42,02*
€ 60,96*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100638-520-XS
ab € 36,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.