| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001119071 Herst.-Nr.: 100045-940-XL EAN/GTIN: 7392025635675 |
| |
|
| | |
| Fristads Kansas 100045-940-XL Ergo Werkzeugg?rtel 9319 LTHR Werkzeugg?rtel
Grundbaustein des Ergo-Tragesystems zur Entlastung von H?fte und Taille / Geeignet f?r die Befestigung von Hosentr?gern z.B. die Ergo Hosentr?ger 100897 / Innenseite aus weichem pflanzlich gegerbtem Spaltleder / Flie?ender ?bergang zum K?rper, keine harten Kanten / Taschen und Halterungen mit Quick-grip- und Quick-snap Befestigung lassen sich leicht am Nylong?rtel anbringen / Verf?gbare L?ngen: S (83-87cm), M (88-93cm), L (94-103cm), XL (>, 104cm) / Metallschnalle.
Farbe: Schwarz
Material: Leder Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 100045-940-XL | Werksnummer: | 100045-940-XL | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,800000 | Ursprungsland: | IN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Schwarz | Groesse: | XL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 61,24* | € 79,30* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,58* | € 79,33* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 70,53* | € 99,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|