Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001118177 Herst.-Nr.: 72322 EAN/GTIN: 4030839244487 |
| |
|
| | |
| ELTEN GmbH Sicherheitssandale
Obermaterial: Mikrofaser Futtermaterial: Atmungsaktives Textilfutter Lasche: Gepolsterte Lasche Einlegesohlen: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey Brandsohle: ESD-fähige Softvlies-Brandsohle Sohle: MONO-PU Sohle L10 Spitzenschutz: A09 Norm: Nach EN ISO 20345 S1 SRC, Form A Zehenschutzkappe: Stahlkappe Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 72322 | Werksnummer: | 72322-40 | Gewicht netto Kg: | 1,323000 | Gewicht brutto Kg: | 1,323000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 40 | Norm: | S1 | Material: | Mikrofaser | Produktart: | Sandale |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, esd schuhe s1 40, antistatik schuhe, antistatische schuhe 40 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 59,48* | € 59,48* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,68* | € 69,69* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,91* | € 69,69* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,67* | € 69,72* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 58,65* | € 75,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 58,65* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|