Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN 66071 Gr.44 ANDERSON Roof S3 HI Sicherheitsstiefel


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
ELTEN 66071 Gr.44 ANDERSON Roof S3 HI Sicherheitsstiefel
ELTEN 66071 Gr.44 ANDERSON Roof S3 HI Sicherheitsstiefel
ELTEN 66071 Gr.44 ANDERSON Roof S3 HI Sicherheitsstiefel
Artikel-Nr.:
     1955-2001116206
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     66071
EAN/GTIN:
     4030839239292
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
ELTEN GmbH Sicherheitsstiefel

Obermaterial: Rindleder, feuerresistent
Futtermaterial: Lederfutter
Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche
Einlegesohlen: Ganzflächige Einlegesohle
Brandsohle: Antistatische Softvlies-Brandsohle
Durchtrittschutz: Stahlzwischensohle
Sohle: Grobstollige GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP
Spitzenschutz: PU-Spitzenschutz
A09 Norm: Nach EN ISO 20349 S3 SRC/HI1/HRO/Fe/Al, Form C
Zehenschutzkappe: Stahlkappe
Zusatzinfo: Schnellverschluss, individuelle Lascheneinstellung durch zusätzliche Schnalle
Schutzmanschette
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
66071
Werksnummer:
66071-44
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
44
Norm:
S3
Material:
Rindleder
Produktart:
Stiefel S3
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,71*
€ 72,65*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 58,92*
€ 72,66*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,14*
€ 72,71*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,09*
€ 72,99*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 62,75*
€ 77,42*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,42*
€ 92,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,54*
€ 88,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,33*
€ 82,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,81*
€ 81,88
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,75*
€ 74,67
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204026-44
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204006-44
ab € 7,27*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,59*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,27*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,34*
Zubehör
ELTEN
204082-44
ab € 5,97*
Zubehör
ELTEN
204080-44
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-44
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.