Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GYS Schweißgerät PROGYS 200 A PFC 031432 E-Hand und WIG 200Ampere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GYS Schweißgerät PROGYS 200 A PFC 031432 E-Hand und WIG 200Ampere
GYS Schweißgerät PROGYS 200 A PFC 031432 E-Hand und WIG 200Ampere
GYS Schweißgerät PROGYS 200 A PFC 031432 E-Hand und WIG 200Ampere
Artikel-Nr.:
     1955-2001110168
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     031432
EAN/GTIN:
     3154020031432
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
GYS Schweißgerät PROGYS 200 A PFC 031432 Mikroprozessor gesteuerter Elektroden-Schweißinverter mit Folientastatur und Digitalanzeige, das sowohl für E-Hand-, als auch für WIG-Schweißen benutzt werden kann. Dank seiner Konzeption und Betriebsleistung ist der PROGYS 200A PFC das optimale und leistungsfähige Gerät für anspruchsvolle Profis.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
031432
Werksnummer:
031432
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
Schweissgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 352,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,03*
€ 491,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,15*
€ 439,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,49*
€ 432,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,72*
€ 419,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.