| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001092561 Herst.-Nr.: B-21711 EAN/GTIN: 0088381401173 |
| |
|
| | |
| Makita Delta-Schleifpap. Farbe K240 B-21711 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | B-21711 | Werksnummer: | B-21711 | Gewicht netto Kg: | 0,035000 | Länge brutto mm: | 121,00 | Breite brutto mm: | 100,00 | Höhe brutto mm: | 14,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,035000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Delta-Schleifpap. Farbe K240 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2,95* | € 4,67* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,25* | € 4,70* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 3,26* | € 4,73* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,57* | € 5,15* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 3,48* | € 5,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|