| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001092560 Herst.-Nr.: B-21705 EAN/GTIN: 0088381401166 |
| |
|
| | |
| Makita Delta-Schleifpap. Farbe K100 B-21705 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | B-21705 | Werksnummer: | B-21705 | Gewicht netto Kg: | 0,042000 | Länge brutto mm: | 121,00 | Breite brutto mm: | 99,00 | Höhe brutto mm: | 15,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,042000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Delta-Schleifpap. Farbe K100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2,97* | € 5,00* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,26* | € 5,03* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 3,28* | € 5,06* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,57* | € 5,48* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 3,51* | € 5,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|