| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001092558 Herst.-Nr.: B-21680 EAN/GTIN: 0088381401142 |
| |
|
| | |
| Makita Delta-Schleifpap. Farbe K60 B-21680 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | B-21680 | Werksnummer: | B-21680 | Gewicht netto Kg: | 0,050000 | Länge brutto mm: | 122,00 | Breite brutto mm: | 98,00 | Höhe brutto mm: | 14,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,050000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Delta-Schleifpap. Farbe K60 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2,96* | € 4,68* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 3,27* | € 4,74* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,30* | € 4,80* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,56* | € 5,17* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 3,51* | € 5,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|