Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001091759 Herst.-Nr.: 140456-6 EAN/GTIN: 0088381430258 |
| |
|
| | |
| Makita Saugschlauch 28mm 2,5m 140456-6 Technische Daten Länge 2500 mm Aussendurchmesser 28 mm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 140456-6 | Werksnummer: | 140456-6 | Gewicht netto Kg: | 0,450000 | Länge brutto mm: | 450,00 | Breite brutto mm: | 390,00 | Höhe brutto mm: | 110,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,450000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Saugschlauch 28mm 2,5m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,64* | € 38,02* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 28,26* | € 38,04* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 30,14* | € 40,18* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 29,74* | € 40,40* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 35,98* | € 47,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|