Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001091646 Herst.-Nr.: 9741J EAN/GTIN: 0088381669627 |
| |
|
| | |
| Makita 9741J Bürstenschleifer Vielseitig einsetzbares Gerät zum Schleifen, Strukturieren, Säubern und Polieren von verschiedenen Materialien Einstellbare Schleiftiefe Leichter Bürstenwechsel Mit Motorbremse Für staubarmes Arbeiten Fremdabsaugung möglich Technische Daten Leistungsaufnahme 860 Watt Leerlaufdrehzahl 3.500 min-1 Abmessung Bürste 100x120 mm Absaugstutzen innen 32 mm Laenge 310 mm Breite 185 mm Hoehe 182 mm Gewicht 4,2 kg Schalldruckpegel (LpA) 89 dB(A) Schallleistungspegel (LWA) 100 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A) Vibration Schleifen 5,5 m/s² K-Wert Vibration 1,5 m/s² Mitgeliefertes Zubehör (oder Standardzubehör) MAKPAC Gr.3 821551-8 Absaugstutzen 410899-9 6-KT Stiftschlüssel 6mm 783204-6 Schleifnylon-Bürste K80 794384-3 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 9741J | Werksnummer: | 9741J | Länge netto mm: | 395,00 | Breite netto mm: | 295,00 | Höhe netto mm: | 215,00 | Gewicht netto Kg: | 7,207000 | Länge brutto mm: | 395,00 | Breite brutto mm: | 295,00 | Höhe brutto mm: | 215,00 | Gewicht brutto Kg: | 7,207000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 457,33* | € 491,13* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 462,77* | € 497,04* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 487,95* | € 523,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 502,98* | € 540,11* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 509,99* | € 550,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|