Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA 720 HANDSCHUHE NITRIL, BLAU, CAT. 3 Gr 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
SHOWA 720 HANDSCHUHE NITRIL, BLAU, CAT. 3 Gr 9
SHOWA 720 HANDSCHUHE NITRIL, BLAU, CAT. 3 Gr 9
SHOWA 720 HANDSCHUHE NITRIL, BLAU, CAT. 3 Gr 9
Artikel-Nr.:
     1955-2001090712
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     0477_09 H
EAN/GTIN:
     4901792011877
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
SHOWA 720 HANDSCHUHE NITRIL, BLAU, CAT. 3
Norm EN 388 + EN 374
Träger Polyester/Polyamid
Material Nitril, blau
Stärke 1,1 mm
Länge ca. 31cm
Größe 9
Premium-Qualität
Nitril-Vollbeschichtung + zusätzliche Beschichtung der ganzen Hand
komplett angeraute Oberfläche für sicheren Griff
antibakterielle + geruchsabweisende Behandlung
Schützt gegen Öle, Kohlenwasserstoffe, Fette + Abrieb
Schutz des Unterarms
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0477_09 H
Werksnummer:
0477-09
Profil:
09 H
Gewicht netto Kg:
0,140000
Gewicht brutto Kg:
0,140000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
9
Material:
NITRIL, BLAU, CAT. 3
Produktart:
Chemikalienschutzhandschuh
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nylon schnittschutzhandschuh größe (handschuhe): 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
60
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,84*
€ 4,58*
Lager 1955
300
60
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,81*
€ 4,60*
6 Tage
15
1
pro Paar
€ 6,95*
ab € 2,91*
€ 5,14*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 3,80*
€ 5,82*
11 Tage
unbekannt
10
pro Paar
€ 4,99*
ab € 4,90*
€ 6,36*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Paar
€ 4,60*
€ 5,47
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,58*
€ 5,45
pro Paar
ab 300 Paar
€ 4,55*
€ 5,41
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,81*
€ 4,53
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,905* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Paar
Mindestbestellmenge: 60 Paar ( entspricht € 276,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
0477_11 H
ab € 2,92*
Ähnlich
SHOWA
0477_08 H
ab € 2,92*
Ähnlich
SHOWA
SHO7204
ab € 2,92*
Ähnlich
SHOWA
SHO7201
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.