Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001056566 Herst.-Nr.: 828-T20 EAN/GTIN: 4000896034321 |
| |
|
| | |
| - Für Innen TORX® Schrauben
- Mit ergonomischem 2-Komponenten-T-Griff
- Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 828-T20 | Werksnummer: | 828-T20 | Länge netto mm: | 12,50 | Breite netto mm: | 8,00 | Höhe netto mm: | 1,70 | Gewicht netto Kg: | 0,030000 | Gewicht brutto Kg: | 0,030000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 6,05* | € 8,11* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,78* | € 8,46* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,09* | € 8,56* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,12* | € 9,12* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,46* | € 9,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|