Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001054034 Herst.-Nr.: 2162-6 EAN/GTIN: 4000896174454 |
| |
|
| | |
| - Überflüssiges Material kann problemlos wieder zurückgesaugt werden
- Inkl. flexiblem Kunststoffschlauch-Auslauf
- Gehäuse-Material: Stahl, verzinkt
- Zusätzlich inkl. Metall-Auslauf
- Füllmenge: 1000 ml
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2162-6 | Werksnummer: | 2162-6 | Gewicht netto Kg: | 1,362000 | Gewicht brutto Kg: | 1,362000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,80* | € 37,55* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 27,62* | € 37,57* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 27,96* | € 37,92* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,33* | € 38,33* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 32,00* | € 43,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|