Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001053599 Herst.-Nr.: 1959-2 EAN/GTIN: 4000896102259 |
| |
|
| | |
| - Mit dauerplastischer Füllmasse
für materialschonende Arbeit ohne Streifenbildung (*) - Montage-Werkzeug für kratzempfindliche Teile
- Zum Anbringen von Zierleisten, Arbeiten an Dachreling sowie für Sattler- und Polsterarbeiten
Made In Germany Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1959-2 | Werksnummer: | 1959-2 | Länge netto mm: | 28,00 | Breite netto mm: | 9,00 | Höhe netto mm: | 7,30 | Gewicht netto Kg: | 0,767000 | Gewicht brutto Kg: | 0,767000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 110,02* | € 134,16* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 111,54* | € 136,39* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 112,42* | € 137,06* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,08* | € 137,16* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 124,95* | € 154,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|