Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001051967 Herst.-Nr.: 782071 EAN/GTIN: 4030839240342 |
| |
|
| | |
| DESPERADO ESD S3 - 782071
Rindleder waxy im Vintage-Design Warmfutter Geschlossene, gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle L10 ESD Grobstollige GUMMI/PU Sohle L10 PIRATE Stahlkappe Nach EN ISO 20345 S3 SRC/CI, Form B Metallfreier Durchtrittschutz Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 782071 | Werksnummer: | 782071-46 | Gewicht netto Kg: | 1,323000 | Gewicht brutto Kg: | 1,323000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 46 | Norm: | S3 | Material: | Rindleder waxy im Vintage-Design | Produktart: | Stiefel S3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsschuhe s3 gr. 46 elten, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,97* | € 88,23* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,30* | € 88,23* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 70,86* | € 88,23* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 76,39* | € 94,29* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 77,21* | € 94,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|