| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001051854 Herst.-Nr.: 766771 EAN/GTIN: 4030839255100 |
| |
|
| | |
| SANDER Pro ESD S3 - 766771
Hydrophobierte Mikrofaser Fashmo / Textilmaterial Cordura® Atmungsaktives Textilfutter Geschlossene, gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black TPU/PU Sohle TRAINERS Kunststoffkappe Nach EN ISO 20345 S3, Form B Metallfreier Durchtrittschutz Metall- und lederfreie Ausstattung TPU Überkappe Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 766771 | Werksnummer: | 766771-43 | Gewicht netto Kg: | 1,500000 | Gewicht brutto Kg: | 1,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 43 | Norm: | S3 | Material: | Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobierte | Produktart: | Sicherheitsschnürstiefel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, elten sicherheitsschnürstiefel s3 größe 43, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| | |
| |