Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN 74171 Gr.37 GHOST Lady Low ESD S3 Damen-Sicherheitshalbschuh


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN 74171 Gr.37 GHOST Lady Low ESD S3 Damen-Sicherheitshalbschuh
ELTEN 74171 Gr.37 GHOST Lady Low ESD S3 Damen-Sicherheitshalbschuh
ELTEN 74171 Gr.37 GHOST Lady Low ESD S3 Damen-Sicherheitshalbschuh
Artikel-Nr.:
     1955-2001051771
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     74171
EAN/GTIN:
     4030839241936
Suchbegriffe:
Damen-Halbschuhe
Damenhalbschuhe
Damenschuhe
ESD-Einlegesohle
GHOST Lady Low ESD S3 - 74171

Hydrophobierte Mikrofaser
Textilfutter
Gepolsterte Lasche
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady grey
MONO-PU Sohle MISS L10
Stahlkappe
Nach EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Metallfreier Durchtrittschutz
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
74171
Werksnummer:
74171-37
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
37
Norm:
S3
Material:
Hydrophobierte Mikrofaser
Produktart:
Sicherheitshalbschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,13*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,68*
€ 98,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,93*
€ 96,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,56*
€ 92,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,74*
€ 87,75
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,13*
€ 75,12
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.